TSI Alnor EBT731 발로미터 공기 흐름 캡처 후드(디지털 마이크로마노미터 장착)는 고효율로 디퓨저와 그릴에서 직접 공기량을 판독합니다. 이 다목적 전자식 공기 균형 기기는 공기 흐름을 제어하는 HVAC 애플리케이션의 테스트 및 균형 계약자, 시운전 대리인, 시설 관리자, 환기 시스템 설치자 및 건강 및 안전 전문가에게 유용합니다.
특징:
캡쳐 후드
- TSI Alnor EBT731 발로미터 공기 흐름 캡처 후드의 인체공학적 디자인과 가벼운 무게로 한 사람이 쉽게 작동할 수 있습니다.
- 높은 유량에서 정확한 판독을 위해 배압 보상을 제공합니다.
- 이 후드는 공급 또는 반환 흐름을 자동으로 감지하고 표시합니다.
분리형 마이크로마노미터
- 이 마이크로마노미터는 압력, 속도 및 흐름을 정확하게 측정합니다.
- 자동 영점 조정 압력 센서가 있어 사용자 단계를 줄이고 시간을 절약합니다.
- 자동 밀도 보정은 판독 정확도를 높입니다.
- 직관적인 메뉴 구조로 쉽게 설정하고 사용할 수 있습니다.
- 최대 XNUMX개의 측정값을 표시하는 백라이트가 있는 대형 그래픽 디스플레이가 있습니다.
- 이 마이크로 마노미터에는 통합 Log-Tchebycheff 덕트 트래버스 응용 프로그램이 있어 계산을 단순화합니다.
호환 액세서리:
- TSI 알 노르 공기 흐름 프로브: 이 프로브는 덕트 이송을 수행하고 면 속도를 측정합니다. 소구경 덕트 작업에도 이상적입니다.
- TSI 알 노르 공기 속도 프로브: 풍속과 온도를 동시에 측정할 수 있는 온열풍속계 프로브입니다.
- TSI 알 노르 속도 매트릭스 프로브: 이 16포인트 텔레스코픽 속도 매트릭스는 넓은 표면적 측정이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
- TSI Alnor CH-STAND 캡처 후드 스탠드: 이 스탠드는 최대 15피트까지 확장되어 사용자가 사다리를 사용하지 않고 천장 디퓨저에서 판독할 수 있습니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 TSI Alnor EBT731 장치를 청소하는 방법은 무엇입니까?
A. 순한 세제에 적신 부드러운 천을 사용하여 패브릭 후드, 마이크로마노미터 및 케이스를 청소하십시오.
Q. 캡쳐후드 조립은 어떻게 하나요?
A. 캡처 후드는 베이스에 부착된 2 x 2피트 나일론 후드와 함께 부분적으로 조립되어 제공됩니다. 조립을 완료하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 캡처 후드의 베이스를 바닥에 놓습니다.
- 천의 윗부분을 들어 올리고 지지대의 한쪽 끝을 베이스의 기둥 마운트에 삽입합니다.
- 지지대를 잡고 약간 구부려 상단 끝을 지지대 컵(천 프레임의 반대쪽 모서리에 설정)에 삽입합니다.
- 나머지 기둥도 같은 방법으로 삽입합니다.
Q. 이 장치는 교정이 필요합니까?
A. 이 TSI Alnor 장치는 오류를 방지하고 정확성을 유지하기 위해 매년 보정해야 합니다.
Q. 프로브를 후퇴시키는 방법은 무엇입니까?
A.
- 프로브를 집어넣으려면 한 손으로 핸들을 잡고 가장 작은 안테나 섹션이 들어갈 때까지 다른 손으로 프로브 케이블을 부드럽게 당깁니다.
- 팁을 눌러 프로브를 집어넣지 마십시오.