TROEMNER 7269-1GW 교정 무게 세트 5kg ~ 20g
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교정 분동 세트 |
교정 인증서 | NVLAP |
클래스 | 1 |
컴플라이언스 | ANSI, ASTM |
마감재 | 우아한 |
자재 | 합금 8 스테인리스 스틸 |
측정 유형 | 메트릭 |
공칭 질량 | 5kg에서 20g |
조각 수 | 3 |
무게 스타일 | 나사 손잡이 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 클래스 | 마감재 | 자재 | 공칭 질량 | 조각 수 | 무게 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8470 | 아니 | 4 | 공단 | 316 스테인레스 스틸 | 1kg에서 100g | 5 | 실린더 | ₩ 719,162 | ||
8470T | 추적 가능 | 4 | 우아한 | 316 스테인레스 스틸 | 1kg에서 100g | 5 | 나사 손잡이 | ₩ 1,347,570 | ||
7267-1GW | NVLAP | 1 | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 5g에서 1mg | 3 | 나사 손잡이 | ₩ 2,492,087 | ||
7268-1GW | NVLAP | 1 | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 5kg에서 2g | 3 | 나사 손잡이 | ₩ 2,638,230 | ||
7269 - 1W | NVLAP | 1 | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 5kg에서 20g | 3 | 나사 손잡이 | ₩ 2,243,885 | ||
7250 - 00W | NVLAP | - | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 2g에서 1mg | 3 | 나사 손잡이 | ₩ 656,232 | ||
7270 - 1W | NVLAP | 1 | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 20g에서 20mg | 3 | 나사 손잡이 | ₩ 614,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.