항목 | 더블 프롱 공구 홀더 |
조립 된 | 가능 |
벤드 각도 | 30 학위 |
굽힘 높이 | 1 / 4 " |
색상 | 검정 |
건설 | 용접 |
깊이 | 4" |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 3" |
길이 | 4" |
정격 하중 | 11의 파운드 |
자재 | 강철 |
타입 | 마그네틱 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.