그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2- 볼트 플랜지 베어링 |
볼트 크기 | 1 / 2 " |
보어 직경. | 1.25 " |
동적 부하 용량 | 5777 파운드 |
마감재 | 그린 |
주택 자재 | 주철 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 편심 잠금 칼라 |
윤활제/루브리컨트 | Shell Alvania RL2 또는 NLGI # 2 동등 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 130mm |
전체 높이 | 51.1mm |
전체 길이 | 161mm |
전체 폭 | 90mm |
정적 부하 용량 | 3439의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 3.4 |
선박 길이 (cm) | 16.1 |
선박 폭 (cm) | 9 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 폭 | 볼트 크기 | 보어 직경. | 정적 부하 용량 | 동적 부하 용량 | 잠금 유형 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFLU204-12 | 60mm | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1494의 파운드 | 2877의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 90mm | 43.7mm | ₩ 47,775 | |
HCFLU205-16 | 68mm | 3 / 8 " | 1" | 1764의 파운드 | 3147의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 99mm | 44.4mm | ₩ 50,960 | |
HCFLU206-19 | 80mm | 3 / 8 " | 1.187 " | 2540의 파운드 | 4386의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 117mm | 48.4mm | ₩ 68,810 | |
HCFLU206-20 | 80mm | 3 / 8 " | 1.25 " | 2540의 파운드 | 4386의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 117mm | 48.4mm | ₩ 68,180 | |
HCFLU207-23 | 90mm | 1 / 2 " | 1.437 " | 3439의 파운드 | 5777 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 130mm | 51.1mm | ₩ 89,862 | |
HCFLU208-24 | 100mm | 1 / 2 " | 1.5 " | 4069의 파운드 | 6631의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 144mm | 56.3mm | ₩ 111,580 | |
HCFLU209-28 | 108mm | 5 / 8 " | 1.75 " | 4631의 파운드 | 7103의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 148mm | 56.3mm | ₩ 126,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.