TRIPP LITE SMART5000RT3U 라인 인터랙티브 업 5kva 4kw 208vac 1ph
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 인터랙티브 UPS |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 38 분 / 16 분 |
코드 길이 | 10ft. |
깊이 | 22.5 " |
유형 표시 | LED |
높이 | 5.2 " |
Hz | 60 |
입력 연결 | NEMA L10-6P 플러그가있는 30 피트 코드 |
입력 전압 | 208 VAC |
설치 | 랙 / 타워 |
NEMA 플러그 구성 | L6-30피 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R, 5-20R, L14-30R, L6-30R |
아울렛 수 | (10) 5-15R, (2) 5-15 / 20R, (1) L14-30R, (1) L6-30R |
콘센트 유형 | (6) UPS / 서지, (6) 서지 |
Output Voltage | 120 / 208 VAC |
상 | 1 |
포트 | DB9 직렬, 접점 폐쇄, USB 통신 포트 |
전력 정격 | 5kVA |
전송 시간 | 2 ~ 4msec |
UPS 유형 | 라인 인터랙티브 |
VA 등급 | 5kVA |
와트 | 4kW |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 144.73 |
선박 높이 (cm) | 57.79 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8504407018 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 코드 길이 | 깊이 | 설치 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 25.2 " | 랙 / 타워 | 5-20P / C20 | 5-15R, 5-20R | (4) 5-15R, (4) 5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | ₩ 5,156,567 | ||
스마트 1500LCDXL | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 10.5 " | 랙 / 타워 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (8) UPS / 서지 | ₩ 1,185,240 | ||
옴니650LCD | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 7.2 " | 탑 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 459,112 | ||
AVR550U | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 6" | 데스크 탑 / 타워 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 280,105 | ||
스마트1500LCD | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 10.5 " | 랙 / 타워 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 900,270 | ||
스마트1000LCD | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 7.2 " | 탑 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 616,350 | ||
스마트750RM1U | 라인 인터랙티브 UPS | 10ft. | 16.8 " | 고문 | 5-15P | 5-15R | (6) 5-15R | (6) UPS / 서지 | ₩ 1,737,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.