TRIPP LITE SMART1500TSU 업 시스템, 1.44Kva, 1.Kw, 콘센트 8개, 전체 부하 백업 시간 1.5분
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | UPS 시스템 |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 6 분 / 1.5 분 |
코드 길이 | 5 피트 |
깊이 | 381 mm |
유형 표시 | LCD |
높이 | 191mm |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
현재 입력 | 12 |
입력 전압 | 120V 교류 |
설치 | 탑 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 8 |
콘센트 유형 | UPS 6개, 서지 2개 |
상 | 1 |
전력 정격 | 1.44kVA |
전송 시간 | 6 MS |
UPS 유형 | 라인 인터랙티브 |
와트 | 1.2kW |
폭 | 140 mm |
선박 중량 (kg) | 14.99 |
원산지 | 베트남 |
프로덕트 | 모델 | 전력 정격 | 코드 길이 | 깊이 | 폭 | 높이 | Hz | 항목 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스마트 750RMXL2U | 750VA | 10 피트 | 13 " | 17 " | 3" | 60 Hz에서 | UPS 시스템 | 고문 | ₩ 1,869,717 | ||
BP48V27-2US | - | - | - | - | - | - | 배터리 팩 | - | ₩ 2,679,477 | ||
RBC36-SLT | - | - | - | - | - | - | 보조 배터리 | - | ₩ 700,647 | ||
RBC48-SUTWR | - | - | - | - | - | - | 보조 배터리 | - | ₩ 881,825 | ||
RBC52 | - | - | - | - | - | - | 보조 배터리 | - | ₩ 142,642 | ||
RBC48V-HGTWR | - | - | - | - | - | - | 보조 배터리 | - | ₩ 806,417 | ||
RBC72S | - | - | - | - | - | - | 보조 배터리 | - | ₩ 1,110,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.