TRIPP LITE OMNI500ISO 라인 인터랙티브 업 500va 300w 120vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 인터랙티브 UPS |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 11 분 / 5 분 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 7.5 " |
유형 표시 | LED |
높이 | 10.8 " |
Hz | 60 |
입력 연결 | NEMA 6-5P 플러그가있는 15 피트 코드 |
현재 입력 | 4.8 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 타워 / 벽 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | (3) 5-15R |
콘센트 유형 | (3) UPS / 서지 |
Output Voltage | 115 / 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | USB 통신 포트 |
전력 정격 | 500VA |
전송 시간 | 2 ~ 4msec |
UPS 유형 | 라인 인터랙티브 |
VA 등급 | 500VA |
와트 | 300W |
폭 | 5.2 " |
선박 중량 (kg) | 10.12 |
선박 높이 (cm) | 35.31 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8504407012 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 코드 길이 | 깊이 | 설치 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 25.2 " | 랙 / 타워 | 5-20P / C20 | 5-15R, 5-20R | (4) 5-15R, (4) 5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | ₩ 5,514,355 | ||
스마트 1500LCDXL | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 10.5 " | 랙 / 타워 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (8) UPS / 서지 | ₩ 1,154,125 | ||
옴니650LCD | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 7.2 " | 탑 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 426,720 | ||
AVR550U | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 6" | 데스크 탑 / 타워 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 246,505 | ||
스마트1500LCD | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 10.5 " | 랙 / 타워 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 899,727 | ||
스마트1000LCD | 라인 인터랙티브 UPS | 6ft. | 7.2 " | 탑 | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | ₩ 563,552 | ||
스마트750RM1U | 라인 인터랙티브 UPS | 10ft. | 16.8 " | 고문 | 5-15P | 5-15R | (6) 5-15R | (6) UPS / 서지 | ₩ 1,667,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.