그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호 콘센트 스트립 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 12ft. |
깊이 | 2.5 " |
각주 | 13 |
학년 | 주거 / 사무실 / 컴퓨터 네트워크 |
주택 자재 | 금속 |
Hz | 50/60 |
길이 | 9" |
맥스. 암페어 | 12 |
맥스. 서지 전류 | 150kA |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 여러 열쇠 구멍 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
소음 감소 등급 NRR | 40 ~ 80dB |
아울렛 수 | 8 |
변압기 콘센트 수 | 4 |
출구 중심 거리 | 가로 39.45mm 및 세로 39.30mm |
정격 줄 | 3840 |
전압 | 120 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | 색상 | 코드 길이 | 폭 | 깊이 | 각주 | 학년 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOBAR825ULTRA | 5-15P | 회색 | 25ft. | 9" | 3.5 " | 13 | 주거 / 산업 | 2.5 " | ₩ 295,732 | ||
ISOTEL8 울트라 | 5-15P | 백 | 12ft. | 2.5 " | 2.5 " | - | 주거 / 사무실 / 컴퓨터 네트워크 | 9" | ₩ 273,525 | ||
아이소바 8 울트라 | 직각 5-15P | 회색 | 12ft. | 3.5 " | 2.5 " | 1,6,13 | 주거 / 사무실 / 컴퓨터 네트워크 | 9" | ₩ 277,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.