그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대기 UPS |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 10 분 / 3.5 분 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 5.7 " |
유형 표시 | LED |
높이 | 3.1 " |
Hz | 60 |
입력 연결 | NEMA 6-5P 플러그가있는 15 피트 코드 |
현재 입력 | 10 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 데스크 탑 / 타워 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | (8) 5-15R |
콘센트 유형 | (4) UPS / 서지, (4) 서지 |
Output Voltage | 115 / 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | USB (HID 활성화) |
전력 정격 | 550VA |
전송 시간 | AC에서 배터리로 4msec, 배터리에서 AC로 3msec |
UPS 유형 | 대기 |
VA 등급 | 550VA |
와트 | 300W |
폭 | 10.8 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8504409530 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 깊이 | 유형 표시 | 폭 | 높이 | 아울렛 수 | 콘센트 유형 | 전력 정격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에코 | 325W | 5.8 " | LCD | 10.8 " | 3.5 " | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | 650VA | - | RFQ
| |
에코 | 425W | 7" | LCD | 12 " | 3.5 " | (12) 5-15R | (6) UPS / 서지, (6) 서지 | 850VA | ₩ 377,160 | ||
에코 350UPS | 180W | 6.4 " | LED | 8" | 3" | (6) 5-15R | (3) UPS / 서지, (3) 서지 | 350VA | ₩ 228,952 | ||
에코 750UPS | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15R | (6) UPS / 서지, (6) 서지 | 750VA | ₩ 353,727 | ||
에코 550UPSTAA | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15R | (4) UPS / 서지, (4) 서지 | 550VA | - | RFQ
| |
에코 750UPSTAA | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15R | (6) UPS / 서지, (6) 서지 | 750VA | ₩ 409,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.