항목 | 대기 UPS |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 11.1 분 / 3 분 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 7.5 " |
유형 표시 | LED |
높이 | 10.7 " |
Hz | 60 |
입력 연결 | NEMA 6-5P 플러그가있는 15 피트 코드 |
현재 입력 | 10 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 탑 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | (6) 5-15R |
콘센트 유형 | (3) UPS / 서지, (3) 서지 |
Output Voltage | 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | USB (HID 활성화) |
전력 정격 | 600VA |
전송 시간 | AC에서 배터리로 6msec, 배터리에서 AC로 3msec |
UPS 유형 | 대기 |
VA 등급 | 600VA |
와트 | 375W |
폭 | 5.2 " |
선박 중량 (kg) | 7.25 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8504407012 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 깊이 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 포트 | 전력 정격 | VA 등급 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB (HID 활성화) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ₩ 204,330 | ||
인터넷 | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ENERGY STAR 등급 | USB (HID 활성화) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ₩ 234,115 | ||
BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | RoHs 지령 | USB 및 TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ₩ 169,592 | ||
인터넷 350SER | 115 / 120 VAC | 5" | RoHs 지령 | DB9, TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ₩ 191,170 | ||
인터넷 550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | RoHs 지령 | DB9, TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ₩ 247,922 | ||
인터넷 | 115 / 120 VAC | 10.8 " | RoHs 지령 | USB 및 TEL / DSL | 600VA | - | 300W | 5.7 " | ₩ 259,402 | ||
인터넷 | 115 / 120 VAC | 6.9 " | RoHs 지령 | USB 및 TEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2 " | ₩ 315,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.