그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스플레이 익스텐더 수신기 |
케이블 유형 | VGA, 3.5mm 스테레오, Cat5e / 6 |
색상 | 백 |
연결 | HD15 (암), 3.5mm (암) 및 RJ45 (암) |
Hz | 60 |
설치 방법 | 월 플레이트 |
길이 | 4.5 " |
자재 | 플라스틱 |
포트 수 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 연결 | 설치 방법 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B132-100-1 | VGA, Cat5e / 6 | 백 | HD15 (암) 및 RJ45 (암) | 마운팅 키트 | 디스플레이 익스텐더 수신기 | ₩ 188,317 | ||
B132-100A | VGA/3.5mm | 검정 | RJ45 암-HD15 암 / 3.5mm 암 | - | 디스플레이 익스텐더 수신기 | ₩ 238,192 | ||
B136 - 100 | RCA | 검정 | RJ45 암-(5) RCA 수 | - | 디스플레이 익스텐더 수신기 | ₩ 98,122 | ||
B136 - 101 | RCA | 검정 | (5) RCA 남성-RJ45 여성 | - | 디스플레이 확장 키트 | ₩ 189,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.