TRIPP LITE AVRT650U 업 타워 배터리 백 시스템, 650Va, 480W
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | Ups 타워 배터리 백업 데스크탑 Avr 12 |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 3.8분, 0.5분 |
코드 길이 | 5 피트 |
깊이 | 14 " |
높이 | 6" |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
현재 입력 | 6A |
입력 전압 | 120V 교류 |
의료 학년 | 아니 |
설치 | 탑 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 6 |
Output Voltage | 120V 교류 |
상 | 1 |
전력 정격 | 650VA |
전송 시간 | 6 MS |
UPS 유형 | 라인 인터랙티브 |
와트 | 480W |
폭 | 5" |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.