그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 고무 씰 |
코어 Dia. | 0.206 " |
길이 | 25ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.276 " |
전체 폭 | 0.276 " |
스타일 | 관 재료 |
UPC | 469688697962 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
모델 | 코어 Dia. | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X301 - 25 | - | 25ft. | 0.25 " | 0.25 " | 코드 스톡 | ₩ 23,362 | |
X301 - 100 | - | 100ft. | 0.25 " | 0.25 " | 코드 스톡 | ₩ 67,917 | |
X301 - 500 | - | 500ft. | 0.25 " | 0.25 " | 코드 스톡 | ₩ 283,640 | |
X303 - 25 | - | 25ft. | 0.38 " | 0.38 " | 코드 스톡 | ₩ 31,482 | |
X303 - 100 | - | 100ft. | 0.38 " | 0.38 " | 코드 스톡 | ₩ 98,612 | |
X305 - 25 | - | 25ft. | 0.5 " | 0.5 " | 코드 스톡 | ₩ 49,962 | |
X305 - 100 | - | 100ft. | 0.5 " | 0.5 " | 코드 스톡 | ₩ 176,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.