그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 고무 씰 |
길이 | 25ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.38 " |
전체 폭 | 0.38 " |
스타일 | 코드 스톡 |
UPC | 467546806990 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
A. 단단한 고무 씰은 내 충격성이 높습니다. 이로 인해 솔리드 씰이 중공 씰보다 더 내구성이 있습니다.
A. EPDM 고무는 자외선, 오존 및 외부 풍화에 대한 저항성이 높기 때문에 씰 제조에 적합합니다.
A.
모델 | 코어 Dia. | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X301 - 25 | - | 25ft. | 0.25 " | 0.25 " | 코드 스톡 | ₩ 23,362 | |
X301 - 100 | - | 100ft. | 0.25 " | 0.25 " | 코드 스톡 | ₩ 67,917 | |
X301 - 500 | - | 500ft. | 0.25 " | 0.25 " | 코드 스톡 | ₩ 283,640 | |
X303 - 100 | - | 100ft. | 0.38 " | 0.38 " | 코드 스톡 | ₩ 98,612 | |
X305 - 25 | - | 25ft. | 0.5 " | 0.5 " | 코드 스톡 | ₩ 49,962 | |
X305 - 100 | - | 100ft. | 0.5 " | 0.5 " | 코드 스톡 | ₩ 176,382 | |
X310 - 25 | 0.174 " | 25ft. | 0.236 " | 0.236 " | 관 재료 | ₩ 37,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.