항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 감압 성 |
길이 | 100ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.563 " |
전체 폭 | 0.75 " |
스타일 | D 형 |
UPC | 468473379335 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 4016931050 |
원산지 | US |
A. 고무 씰은 두 개의 고정된 물체 사이에 압착되거나 고정된 응용 프로그램에서 사용될 때 이 아크릴 기반 접착제로 가장 잘 설치됩니다. 이 접착제는 화씨 -20도에서 +150도 사이에서 우수한 열 전도성을 제공합니다. 적용하는 동안 주변 온도는 화씨 +60도 이상이어야 합니다.
A.
모델 | 백업 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
X135HT-25 | 감압 성 | 25ft. | ₩ 45,272 | |
X135HT-250 | 감압 성 | 250ft. | ₩ 325,342 | |
X135BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | ₩ 76,912 | |
X135BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | ₩ 271,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.