항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 감압 성 |
길이 | 250ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.563 " |
전체 폭 | 0.75 " |
스타일 | D 형 |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
A. EPDM.
A. 아크릴 접착제는 고정된 두 물체 사이에 최적의 밀봉을 제공합니다. 3M 테이프는 강도를 얻기까지 최대 72시간이 필요한 반면, 아크릴 점착제는 부드럽게 눌러 빠르게 접착됩니다.
A. 화씨 -20~158도.
A. 고무 씰은 두 물체 사이의 마찰을 줄이는 데 이상적입니다. 또한 패널의 누수, 부식 및 풍화를 방지합니다.
모델 | 백업 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
X135HT-25 | 감압 성 | 25ft. | ₩ 45,272 | |
X135HT-100 | 감압 성 | 100ft. | ₩ 144,497 | |
X135BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | ₩ 76,912 | |
X135BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | ₩ 271,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.