그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 폼 아크릴 |
길이 | 25ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.25 " |
전체 폭 | 0.5 " |
스타일 | 크라운 직사각형 |
UPC | 462417819123 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
A.
A. 이 3M 아크릴 자동차 등급 테이프는 고무와 기질 사이의 기밀 밀봉 및 습기 차단을 보장합니다. 가장 높은 박리 및 전단 저항을 사용하려면 많은 양의 응력과 힘을 가할 수 있습니다. 초기 점착력이 낮기 때문에 설치 중 재배치가 용이하지만 최대 결합 강도에 도달하기까지 경화되는 데 72시간이 걸립니다. 화씨 -20도에서 +150도 사이의 우수한 열전도율을 제공합니다.
A. 고무 씰은 두 개의 고정된 물체 사이에 압착되거나 정적 응용 프로그램에서 사용될 때 이 아크릴 기반 접착제와 함께 설치됩니다. 일부 경량 동적 응용 분야에서 여러 기판에 사용할 수 있습니다. 이 접착제는 화씨 -20도에서 +150도 사이의 우수한 열전도율을 제공합니다. 적용하는 동안 주변 온도는 화씨 +60도 이상이어야 합니다.
모델 | 백업 유형 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 38,290 | |
X103HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 129,902 | |
X103BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 67,445 | |
X103BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 235,217 | |
X103BT-500 | 폼 아크릴 | 500ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 1,075,672 | |
X113HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.188 " | 0.375 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 23,730 | |
X113HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.187 " | 0.375 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 69,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.