플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

TRIM LOK INC X113BT-500 고무 씰 늑골이있는 0.38 인치 너비 500 피트 | AA2BYX 10D178

TRIM LOK INC X113BT-500 고무 씰 리브 0.38인치 폭 500피트

항목 : AA2BYX모델: X113BT-500교차 참조 : 10D178
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 25

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 1,223,552
5.00% 꺼짐
₩ 1,162,368 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 폼 고무 씰 접착제
접착제 본드 고강도
백업 유형 아크릴 폼
색상 검정
길이 500 피트
자재 EPDM
최대 작동 온도 150 ° F
최저 작동 온도 -20 ° F
장착 위치 문, 해치
장착 스타일 자기 접착제
전체 높이 3 / 16 "
전체 길이 500 피트
전체 폭 3 / 8 "
제품 유형
저항 속성 오존 저항성, 박리 및 전단 저항성, 내열성, 자외선 저항성, 방수성
늑골 늑골
봉인 모양 평면
씰 타입 찰싹
스타일 다중 리브 직사각형
UL 방화 등급 UL94HB

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.05
선박 높이 (cm)16.51
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)53.34
HS 코드4016100000
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim Lok Inc X113BT-500 스폰지 고무 씰은 습기와 이물질을 차단하고 완성된 외관을 만들고 거친 가장자리로부터 보호하도록 설계되었습니다.

특징:

  • EPDM 발포 고무로 구성되어 소음과 진동을 흡수하고 차량/보트/시설물을 외부 요소로부터 보호합니다.
  • 오존, 햇빛, 저온 및 압축 변형에 대한 저항성이 우수하여 모든 종류의 환경에서 설치할 수 있습니다.
  • 이 리브형 씰은 수분 장벽과 기밀 씰을 생성하는 BT(본디드 테이프) 접착 뒷면이 있어 최대 화씨 158도의 온도에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • 접착제는 박리 및 전단 저항이 높으며 고무 씰을 손상시키지 않고 높은 응력 및 힘을 견딜 수 있습니다.

표준 및 승인 :

  • UL50
  • FMVSS 302

자주 묻는 질문:

Q. 고무패킹에서 리브의 장점은 무엇입니까?

A. 고무 씰에는 기판이 움직일 때 물을 흡수하거나 구부러지도록 특별히 설계된 리브(채널)가 있어 해당 영역을 건조하게 유지합니다.

Q. 고무패킹에 사용되는 접착제는 어떻게 되나요?

A. BT 접착제는 초기 점착성이 낮아 설치 중에 쉽게 위치를 변경할 수 있으며 완전한 접착 강도에 도달하려면 72시간의 경화 시간이 필요합니다.

Q. 이 씰은 어디에 사용됩니까?

A. 이 고무 씰은 일반적으로 자동차 및 해양 산업에서 가장자리를 밀봉하고 마무리하기 위해 사용되며 발전 산업에서는 전기 박스에 안전한 밀봉을 제공하기 위해 사용됩니다.

제품 변형

프로덕트모델전체 폭전체 높이자재백업 유형스타일가격
TRIM LOK INC X103BT-100 고무 씰 리브 0.63인치 폭 100피트 | AA2BXV 10D153 X103BT-1005 / 8 "3 / 8 "EPDM아크릴 폼다중 리브 직사각형₩ 381,392
TRIM LOK INC X103BT-25 고무 씰 리브 0.63인치 너비 25피트 | AA2BXU 10D152 X103BT-255 / 8 "3 / 8 "EPDM아크릴 폼다중 리브 직사각형₩ 114,448
TRIM LOK INC X103BT-500 고무 씰 늑골이있는 0.63 인치 너비 500 피트 | AA2BXW 10D154 X103BT-5005 / 8 "3 / 8 "EPDM아크릴 폼다중 리브 직사각형₩ 1,697,312
TRIM LOK INC X103HT-100 고무 씰 리브 063인치 너비 100피트 | AA2BXR 10D150 X103HT-1001 / 16 "3 / 8 "EPDM감압 성 접착제다중 리브 직사각형₩ 199,984
TRIM LOK INC X103HT-25 고무 씰 리브 063인치 너비 25피트 | AA2BXQ 10D149 X103HT-255 / 8 "3 / 8 "EPDM 폐쇄 셀 스폰지감압 성 접착제다중 리브 직사각형₩ 63,184
TRIM LOK INC X113BT-100 고무 씰 리브 0.38인치 폭 100피트 | AA2BYW 10D177 X113BT-1003 / 8 "3 / 16 "EPDM아크릴 폼다중 리브 직사각형₩ 249,616
TRIM LOK INC X113BT-25 고무 씰 늑골이있는 0.38 인치 너비 25 피트 | AA2BYV 10D176 X113BT-253 / 8 "3 / 16 "EPDM아크릴 폼다중 리브 직사각형₩ 84,432

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC X113BT-500 고무 씰 리브 0.38인치 폭 500피트
₩ 1,223,552 /단위