그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
접근 유형 | 근접 및 키패드 |
역수 | 2.75 " |
배터리 수명 | 60,000 회 |
문 두께 | 1-3/8" to 1-7/8" |
이벤트 감사 추적 | 40,000 |
마감재 | 새틴 크롬 |
함수 | 키 재정의 및 개인 정보를 사용한 항목 |
학년 | 1 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 지레 |
내부 높이 | 8.25 " |
래치 전면 크기 | 1-1/4" x 2-1/8" |
래치 길이 | 1 / 2 " |
자재 | 아연 합금 |
맥스. 사용자 코드 | 2000 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 깊이 | 1-11 / 16 " |
외부 높이 | 8" |
바깥 쪽 너비 | 3.25 " |
전원 | (5) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 3에서 15 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.31 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | DO |
모델 | 키잉 | 역수 | 배터리 수명 | 장착 스타일 | 전원 | 타입 | 문 두께 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | ㅁㄴㅇㄹ | 2.75 " | 100,000 회 | 죽은 자 | 배터리 | 키패드 제어 | 1-3/8 to 1-7/8" | 솔질 한 크롬 | ₩ 1,821,540 | |
DL4500CRL26D | ㅁㄴㅇㄹ | 2.75 " | 100,000 회 | 죽은 자 | 배터리 | 키패드 제어 | 1-3/8 to 1-7/8" | 솔질 한 크롬 | ₩ 1,812,667 | |
DL530026D | ㅁㄴㅇㄹ | 1-11 / 16 " | 100,000 회 | 원통 | (5) AA 배터리 | 키패드 제어, 양면 | 1-3/8 to 1-7/8" | 솔질 한 크롬 | ₩ 2,958,445 | |
DL5300IC26D | SFIC | 1-11 / 16 " | 100,000 회 | 원통 | (5) AA 배터리 | 키패드 제어, 양면 | 1-3/8 to 1-7/8" | 솔질 한 크롬 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.