그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자식 키리스 출구 트림 잠금 |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 60,000 회 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 스탬프 알루미늄 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4244 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2676 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2220 |
깊이 | 3" |
문 두께 | 1 3/8-1 7/8" |
이벤트 감사 추적 | 40,000 |
마감재 | 솔질 한 크롬 |
프레임 마감 | 아연 도금 강판 |
프레임 재질 | 냉간 압연 강판 |
완전 부하 암페어 | 2.75 |
가드 재질 | 강철 |
손 | NH |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 11 " |
Hz | 60 |
키잉 | ㅁㄴㅇㄹ |
키패드 | 12 버튼 |
자재 | 아연 합금 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 16.75 " |
맥스. 사용자 코드 | 2000 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1075 |
모터 유형 | PSC |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
작동 온도 범위 | -31F ~ + 151F |
외부 높이 | 11 " |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 7.0 |
스퀘어 오프닝 필요 | 25 " |
열 보호 | 자동차 |
시간 지정 입국 수당 | 3-15 초 |
전압 | 5.5-9 VDC |
폭 | 3" |
와이어 가드 마감 | 그레이 폴리 에스터 |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
ETDLS1G26DV99 | ₩ 1,878,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.