그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자식 키리스 출구 트림 잠금 |
역수 | 2.75 " |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 60,000 회 |
깊이 | 3" |
문 두께 | 1 3/8-1 7/8" |
이벤트 감사 추적 | 40,000 |
마감재 | 솔질 한 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
손 | NH |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 11 " |
키잉 | ㅁㄴㅇㄹ |
키패드 | 12 버튼 |
자재 | 아연 합금 |
맥스. 사용자 코드 | 2000 |
장착 스타일 | Von Duprin 출구 장치 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31F ~ + 151F |
외부 깊이 | 3" |
외부 높이 | 11 " |
바깥 쪽 너비 | 3" |
전원 | 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 3-15 초 |
전압 | 5.5-9 VDC |
날씨 저항 | 아니 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 3.76 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8301406060 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
ETPDLS1G / 26D | ₩ 2,595,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.