그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
역수 | 1.875 " |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 100,000 회 |
깊이 | 3-1 / 2 " |
문 두께 | 1-3 / 4 " |
이벤트 감사 추적 | 1000 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 사무실 |
학년 | 1 |
손 | NH |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 8" |
안쪽 깊이 | 1-11 / 16 " |
내부 높이 | 8" |
안쪽 너비 | 1 / 4 " |
키잉 | SFIC |
래치 길이 | 1 입력 |
맥스. 사용자 코드 | 200 |
장착 스타일 | 원통 |
작동 온도 범위 | 150에서-31 |
외부 깊이 | 3-1 / 2 " |
외부 높이 | 8" |
바깥 쪽 너비 | 3.25 " |
전원 | (5) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 5 ~ 20 초 |
타입 | 전자, 열쇠가없는 |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.9 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 역수 | 배터리 수명 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 키잉 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2800 / 26DGR | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 8" | 2.75 " | 100,000 회 | 8" | 3.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | 원통 | ₩ 1,778,962 | ||
ETDLS1G26DY71GR | 전자식 키리스 출구 트림 잠금 | 11 " | 3" | 60,000 회 | 11 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | 예일 출구 장치 | ₩ 2,009,472 | ||
ETPDLS1G26DY7GR | 전자식 키리스 출구 트림 잠금 | 11 " | 3" | 60,000 회 | 11 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | 예일 출구 장치 | ₩ 2,500,347 | ||
ETPDLS1G26DS8GR | 전자식 키리스 출구 트림 잠금 | 11 " | - | 60,000 회 | 11 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | Sargent 출구 장치 | - | RFQ
| |
DL1200ET26DTPGR | 전자식 열쇠가 없는 출구 트림 잠금 좁은 스타일 | 14.5 " | 1.625 " | 80000 회 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | 좁은 스타일 | ₩ 1,100,557 | ||
DL5200 / 26DGR | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 회 | 8" | - | ㅁㄴㅇㄹ | 원통 | ₩ 2,440,707 | ||
DL5200IC / 26DGR | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 회 | 8" | - | SFIC | 원통 | ₩ 2,423,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.