항목 | 습도 덕트 센서 |
색상 | 백 |
깊이 | 11 " |
높이 | 1.625 " |
입력 전압 | 24 VAC |
작동 온도 범위 | 32 ~ 122 F |
센서 유형 | 용량 성 습도 감지 요소 |
터미널 지정 | G, G0, U1 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9025804000 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.