항목 | 주방 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1/2 "MIPS |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 그네 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 손잡이 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
교체 용 카트리지 | 31CD48, 31CD49 |
주둥이 길이 | 9" |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.