그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 윤활 펌프 |
컨테이너 크기 | 2L |
최대 산출 | 72cc/시간 |
최대. 압력 | 40의 PSI |
최소 산출 | 36cc/시간 |
온도 운영. | 32도 F ~ 120도 에프 |
출구 크기 | 5 / 16 "-24 |
산출 | 3-6cc/주기 |
제품 데이터 시트 | trico-pe-1202-05.pdf |
저장 용량 | 2L |
시간 간격 | 5 |
타입 | PE-12 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 산출 | 최소 산출 | 최대 산출 | 시간 간격 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1202-10 | 3-6cc/주기 | 18cc/시간 | 36cc/시간 | - | PE-12 | ₩ 1,129,394 | ||
PE-1202-15 | 3-6cc/주기 | 12cc/시간 | 24cc/시간 | - | PE-12 | ₩ 1,129,394 | ||
PE-1202-30 | 3-6cc/주기 | 6cc/시간 | 12cc/시간 | - | PE-12 | ₩ 1,129,394 | ||
PE-1202-60 | 3-6cc/주기 | 3cc/시간 | 6cc/시간 | - | PE-12 | ₩ 1,129,394 | ||
PE-3003 | 3.33cc / 초 | 0.2cc/시간 | - | - | PE-30 | ₩ 2,359,336 | ||
PE-2202-06 | 6cc / 사이클 | 15cc/시간 | 해당 사항 없음 | - | PE-22 | ₩ 1,474,592 | RFQ
| |
PE-2002-15 | 15cc / 사이클 | 15cc/시간 | 해당 사항 없음 | - | PE-20 | ₩ 1,323,658 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.