TRI-ARC WLWP152448SL 롤링 작업 플랫폼 강철 5단계
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전방 하강 롤링 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 77 " |
베이스 길이 | 77 " |
기본 너비 | 24 " |
바닥 폭 | 35 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 36 " |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
가드 레일 수 | 3 |
다리 수 | 4 |
모듈 식 데크 수 | 1 |
단계 수 | 5 |
전체 높이 | 86 " |
플랫폼 깊이 | 47 " |
플랫폼 높이 | 50 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 10 " |
스텝 폭 | 24 " |
적재 높이 | 86 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 64.35 |
선박 높이 (cm) | 218.44 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLWP122424SL | 20 " | 31 " | 31 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,314,582 | ||
WLWP132424SL | 30 " | 38 " | 38 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,296,085 | ||
WLWP142424SL | 40 " | 45 " | 45 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,516,427 | RFQ
| |
WLWP152424SL | 50 " | 52 " | 52 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,669,080 | RFQ
| |
WLWP122436SL | 20 " | 43 " | 43 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,431,167 | ||
WLWP132436SL | 30 " | 50 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,468,162 | ||
WLWP142436SL | 40 " | 57 " | 57 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ₩ 1,585,710 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.