항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 단계 잠금 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 90 " |
기본 너비 | 35 " |
바닥 폭 | 35 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 36 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 12 |
전체 높이 | 156 " |
전체 폭 | 35 " |
플랫폼 깊이 | 17 " |
플랫폼 높이 | 120 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 8.5 " |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 184.95 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 426.72 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDEC106242 | 50 " | 35 " | 35 " | 6 | 92 " | 35 " | 60 " | ₩ 1,989,155 | RFQ
| |
UKDEC107242 | 56 " | 35 " | 35 " | 7 | 102 " | 35 " | 70 " | ₩ 1,919,890 | RFQ
| |
UKDEC108242 | 64 " | 35 " | 35 " | 8 | 116 " | 35 " | 80 " | ₩ 2,115,155 | RFQ
| |
UKDEC109242 | 71 " | 35 " | 35 " | 9 | 126 " | 35 " | 90 " | ₩ 2,524,007 | RFQ
| |
UKDEC110242 | 76 " | 35 " | 35 " | 10 | 136 " | 35 " | 100 " | ₩ 2,617,930 | RFQ
| |
UKDEC111242 | 84 " | 35 " | 35 " | 11 | 146 " | 35 " | 110 " | ₩ 2,660,245 | RFQ
| |
UKDEC113242 | 97 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 39 " | 130 " | ₩ 3,370,465 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.