항목 | 틸트 및 롤 사다리 |
작동 유형 | 틸트 및 롤 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 27 " |
기본 너비 | 22 " |
바닥 폭 | 21 " |
등반 각 | 56 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 24 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 54 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDMF102166 | 22 " | 2 | 44 " | 20 " | ₩ 631,120 | ||
KDMF104166 | 34 " | 4 | 64 " | 40 " | ₩ 712,495 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.