항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 99 " |
기본 너비 | 35 " |
바닥 폭 | 35 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 36 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 10 |
전체 높이 | 136 " |
플랫폼 깊이 | 17 " |
플랫폼 높이 | 100 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 8.5 " |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 158.4 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 깊이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDHS106246 | 65 " | 6 | 96 " | 60 " | ₩ 2,022,212 | RFQ
|
KDHS107246 | 74 " | 7 | 106 " | 70 " | ₩ 2,229,010 | RFQ
|
KDHS108246 | 82 " | 8 | 116 " | 80 " | ₩ 2,721,827 | RFQ
|
KDHS109246 | 91 " | 9 | 126 " | 90 " | ₩ 2,763,495 | RFQ
|
KDHS111246 | 107 " | 11 | 146 " | 110 " | ₩ 2,643,900 | RFQ
|
KDHS112246 | 116 " | 12 | 156 " | 120 " | ₩ 3,240,055 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.