항목 | 수동 케이블 호이스트 |
케이블 직경 | 5 / 8 " |
케이블 길이 | 30ft. |
마감재 | 아연 도금 |
손잡이 길이 | 26 "~ 45" |
후크 열기 | 1" |
리프팅 용량 | 8000의 파운드 |
자재 | 아연 도금 강판 |
최소 후크 사이 | 32.5 " |
용량 | 16,000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 48.08 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | FR |
모델 | 케이블 직경 | 손잡이 길이 | 리프팅 용량 | 최소 후크 사이 | 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 17 | 5 / 16 " | 18 "~ 28" | 2000의 파운드 | 28.5 " | 4000의 파운드 | ₩ 2,970,047 | |
TU28 | 7 / 16 " | 26 "~ 45" | 4000의 파운드 | 36.5 " | 8000의 파운드 | ₩ 4,738,562 | |
T 508 | 5 / 16 " | 16 "~ 27" | 2000의 파운드 | 20.5 " | 4000의 파운드 | ₩ 2,297,400 | |
T-516 | 7 / 16 " | 26 "~ 45" | 4000의 파운드 | 26 " | 8000의 파운드 | ₩ 3,155,127 | |
T-532 | 5 / 8 " | 26 "~ 45" | 8000의 파운드 | 29 " | 16,000의 파운드 | ₩ 5,400,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.