항목 | 타이머 기능 |
정확성 | 0.005% |
경보 | 60 초 크게 경보 |
배터리 타입 | 1.5V 산화은 |
교정 인증서 | 예, ISO 17025 A2LA 공인 교정 실험실에서 NIST로 추적 가능 |
디스플레이 | 1/3 "LED |
타이밍 범위 | 100 시간. |
타입 | 디지털 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9102194020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.