그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 합자 방지 잠금 |
ADA 준수 | 가능 |
역수 | 2.75 " |
핵심 유형 | Schlage "C"키홈이있는 실린더 |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 아치 레버 |
주요 재료 | 강철 |
키 유형 | 다른 키 |
키홈 유형 | 슐라게 C |
위치 유형 | 행동 건강, 구금 시설 |
Lockset 기능 | 제도 |
Lockset 성능 강도 | 엑스트라 헤비 듀티 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 4-7/8" x 1-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 아치 손잡이 장붓 구멍 |
전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
MRX-A-30-630-LH | ₩ 2,205,367 | |
MRX-A-LTF-630-LH | ₩ 2,205,367 | |
MRX-A-RF-630-LH | ₩ 2,205,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.