TOUGH GUY 5DMU3 유틸리티 컨테이너 44갤런 Lldpe Blue
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 컨테이너 |
바닥 직경 | 19-3 / 4 " |
생산 능력 | 44 갤런 |
색상 | 파란색 |
지름 | 24 " |
마감재 | 공단 |
높이 | 31.5 " |
자재 | LLDPE |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 일주 |
내구력 | 무거운 의무 |
최고 직경 | 24 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 79.25 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 지름 | 마감재 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFG9 | 45 갤런 | 회색 | 25.125 " | - | 32.25 " | 열가소성 물질 | - | ₩ 933,152 | ||
1NFH1 | 35 갤런 | 회색 | 25 " | - | 29 " | 열가소성 물질 | - | ₩ 830,182 | ||
2PYW6 | 31 갤런 | 은 | 20.5 " | 아연 도금 강판 | 27 " | 아연 도금 강판 | 20 1 / 5 " | ₩ 95,375 | ||
2PYX5 | 20 갤런 | 은 | 17.5 " | 아연 도금 강판 | 23.25 " | 아연 도금 강판 | 17 13 / 32 " | ₩ 77,052 | ||
4WNY9 | 25 갤런 | 회색 | 22 " | - | 22.25 " | 열가소성 물질 | 16.25 " | ₩ 779,555 | ||
4WNZ1 | 30 갤런 | 회색 | 22 " | - | 24.75 " | 열가소성 물질 | 20.5 " | ₩ 798,000 | ||
4WNZ2 | 55 갤런 | 회색 | 25.25 " | - | 36.75 " | 열가소성 물질 | 17.5 " | ₩ 997,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.