그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 식품 등급 쓰레기통 |
색상 | 초록색 |
지름 | 25.125 " |
컨테이너 크기에 적합 | 35, 40, 45, 50, 55 갤런 |
높이 | 2" |
자재 | 폴리에틸렌 |
오프닝 클로저 유형 | 스냅 온 |
셰이프 | 일주 |
탑 디자인 | 평면 |
타입 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 컨테이너 크기에 적합 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YKK3 | 초록색 | 22 " | 20, 22, 25, 30 갤런 | ₩ 110,810 | ||
4YKK5 | 파란색 | 22 " | 20, 22, 25, 30 갤런 | ₩ 110,810 | ||
4YKK6 | 파란색 | 25.125 " | 35, 40, 45, 50, 55 갤런 | ₩ 110,810 | ||
4YKK7 | 빨간색 | 22 " | 20, 22, 25, 30 갤런 | ₩ 110,810 | ||
4YKK8 | 빨간색 | 25.125 " | 35, 40, 45, 50, 55 갤런 | ₩ 110,810 | ||
4YKK9 | 백 | 22 " | 20, 22, 25, 30 갤런 | ₩ 110,810 | ||
4YKL1 | 백 | 25.125 " | 35, 40, 45, 50, 55 갤런 | ₩ 110,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.