그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개방형 쓰레기통 |
생산 능력 | 8-1 / 8 qt. |
색상 | 베이지색 |
마감재 | 입히는 서리 |
높이 | 10.125 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 9.875 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 엽니다 |
탑 타입 | 엽니다 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 생산 능력 | 색상 | 자재 | 셰이프 | 탑 디자인 | 탑 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F624 | 20 " | 23 갤런 | 갈색 | 플라스틱 | 직사각형의 | 엽니다 | 엽니다 | 11 " | ₩ 151,357 | ||
10F625 | 20 " | 23 갤런 | 검정 | 플라스틱 | 직사각형의 | 엽니다 | 엽니다 | 11 " | ₩ 147,472 | ||
10F626 | 20 " | 23 갤런 | 초록색 | 플라스틱 | 직사각형의 | 엽니다 | 엽니다 | 11 " | ₩ 150,710 | ||
11C816 | 13 1 / 3 " | 7 갤런 | 갈색 | 강철 | 일주 | 엽니다 | 엽니다 | 13 1 / 3 " | ₩ 78,977 | ||
11C818 | 15 " | 11.5 갤런 | 회색 | 강철 | 일주 | 엽니다 | 엽니다 | 15 " | ₩ 116,690 | ||
22N299 | 9.5 " | 17 갤런 | 검정 | 강철 | 직사각형의 | 엽니다 | - | 18.5 " | ₩ 1,010,677 | ||
22N302 | 9.5 " | 17 갤런 | 루비 | 강철 | 직사각형의 | 엽니다 | - | 18.5 " | ₩ 1,010,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.