항목 | 내화성 개방형 쓰레기통 |
생산 능력 | 7 갤런 |
색상 | 베이지색 |
마감재 | 질감 |
높이 | 15 5 / 16 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 14.5 " |
자재 | 유리 섬유 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 엽니다 |
탑 타입 | 엽니다 |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.35 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.