항목 | 카운터 더 스터 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 말총 |
브러쉬 길이 | 8" |
브러시 폭 | 3" |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
FDA 준수 | 아니 |
핸들 색상 | 활기 없는 |
손잡이 길이 | 5.25 " |
손잡이 재질 | 목재 |
전체 길이 | 13.25 " |
온도 저항 | 아니 |
트림 길이 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | LK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.