항목 | 데크 스크럽 브러시 |
내산성 | 아니 |
블록 재료 | 견목 |
블록 크기 | 10 " |
강모 색상 | 베이지색 |
강모 소재 | 폴리 프로필렌 |
브러쉬 길이 | 10 " |
브러시 폭 | 1.75 " |
FDA 준수 | 가능 |
재료 채우기 | 폴리 프로필렌 |
손잡이 재질 | 견목 |
전체 길이 | 10 " |
트림 길이 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.