그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 굴뚝 브러시 |
브러시 직경 | 5" |
브러쉬 길이 | 4.5 " |
채우기 유형 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 1/4 "(M) NPS |
전체 길이 | 7.5 " |
튜브 직경 | 5-1 / 4 인치 |
타입 | 단일 나선형 / 이중 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 채우기 유형 | 핸들 타입 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FCC8 | 2" | 스테인리스 강 | 1/4 "(M) NPS | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 38,500 | ||
2VMY1 | 2-3 / 4 " | 강화 와이어 | 1/4 "(M) NPS | 이중 나선 / 이중 줄기 | ₩ 29,925 | ||
2VMY4 | 1" | 강화 와이어 | 1/4 "(M) NPS | 이중 나선 / 이중 줄기 | ₩ 37,975 | ||
2VMY5 | 2-1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1/4 "(M) NPS | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 32,900 | ||
2VMY7 | 3" | 스테인리스 강 | 1/4 "(M) NPS | 이중 나선 / 이중 줄기 | ₩ 48,597 | ||
2VMY8 | 2-1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1/4 "(M) NPS | 이중 나선 / 이중 줄기 | ₩ 38,500 | ||
2VMY9 | 2-3 / 4 " | 스테인리스 강 | 1/4 "(M) NPS | 이중 나선 / 이중 줄기 | ₩ 44,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.