3M 50-UNPRINTED-6x100FT 전기 테이프 6 x 100피트 10밀 검정색, 8팩
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 테이프 |
접착력 | 30 온스 / 인치 |
점착제 | 감압 성 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 100ft. |
자재 | 비닐 |
맥스. 전압 | 12000 |
성능 온도. | 최대 176도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | -55도 ~ 176도 F |
인장 강도 | 20 파운드 / 인치 |
두께 | 10만 |
UPC | 005400715785 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 13.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3919905030 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 길이 | 맥스. 전압 | 성능 온도. | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50- 프린트 -1x100FT-BULK | 10만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 1" | 100ft. | 12000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 1,919,085 | |
51- 미 인쇄 -4x100FT | 20만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 4" | 100ft. | 2000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 1,080,537 | |
51- 프린트 -4X100FT | 20만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 4" | 100ft. | 2000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 1,176,647 | |
51- 미 인쇄 -6x100FT | 20만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 6" | 100ft. | 2000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 1,374,537 | |
51 6 인치 x 100 피트 | 20만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 6" | 100ft. | 2000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 1,962,432 | |
50-인쇄되지 않은-1x100FT-BOX | 10만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 1" | 100ft. | 12000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 617,452 | |
50- 미 인쇄 -4x100FT | 10만 | 30 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 4" | 100ft. | 12000 | 최대 176도 F | -55도 ~ 176도 F | ₩ 1,814,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.