항목 | 보울 브러쉬 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 자연의 |
강모 소재 | 표백 된 코코 섬유 |
브러시 직경 | 2" |
브러쉬 길이 | 2" |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
채우기 유형 | 표백 된 코코 섬유 |
핸들 색상 | 베이지색 |
손잡이 길이 | 14.75 " |
손잡이 재질 | 폼 플라스틱 |
전체 길이 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.