항목 | 로비 빗자루 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 탄 |
강모 소재 | 옥수수 |
빗자루 등급 | Light-Duty 제품 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 탄 |
Dia를 처리하십시오. | 27 / 32 " |
손잡이 길이 | 27.5 " |
손잡이 재질 | 목재 |
전체 길이 | 39 " |
스윕 페이스 | 7" |
트림 길이 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 97.54 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9603106000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 강모 색상 | 강모 소재 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VAC2 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 28.5 " | 35 " | 4" | ₩ 14,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.