항목 | 로비 빗자루 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 폴리 프로필렌 |
빗자루 손잡이 지름 | 7 / 8 " |
빗자루 손잡이 길이 | 31 " |
빗자루 손잡이 재질 | 금속 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
Dia를 처리하십시오. | 3 / 4 " |
손잡이 길이 | 28.5 " |
핸들 타입 | 비닐 코팅 금속 |
전체 길이 | 35 " |
스윕 페이스 | 5.9 " |
트림 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9603908020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 강모 색상 | 강모 소재 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34F929 | 탄 | 옥수수 | 27.5 " | 39 " | 10.5 " | ₩ 12,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.