TOUGH GUY 31DK96 쓰레기 봉투 35갤런 1.2밀 PK100
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 병원 격리 가방 |
롤 / 팩당 가방 | 10/10 |
생산 능력 | 35 갤런 |
색상 | 노란색 |
높이 | 43 " |
길이 | 43 " |
자재 | LLDPE |
맥스. 하중 | 70의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 1.2만 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 5.18 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 3923210095 |
프로덕트 | 모델 | 강도 등급 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 두께 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31DK87 | 중급 | 50/20 | 10 갤런 | 12micron | 24 " | 빨간색 | 24 " | 24 " | 1000 | ₩ 146,597 | ||
31DK88 | 무거운 | 25/10 | 33 갤런 | 14micron | 33 " | 빨간색 | 40 " | 40 " | 250 | ₩ 134,802 | ||
31DK89 | 무거운 | 25/10 | 33 갤런 | 16micron | 33 " | 파란색 | 40 " | 40 " | 250 | ₩ 134,802 | ||
31DK91 | 무거운 | 25/8 | 44 갤런 | 16micron | 37 " | 노란색 | 50 " | 50 " | 200 | ₩ 149,607 | ||
31DK92 | 무거운 | 25/8 | 45 갤런 | 16micron | 40 " | 빨간색 | 48 " | 48 " | 200 | ₩ 155,330 | ||
31DK93 | 슈퍼 헤비 | 25/10 | 10 갤런 | 1.2만 | 24 " | 빨간색 | 24 " | 24 " | 250 | ₩ 82,460 | ||
31DK94 | 슈퍼 헤비 | 25/8 | 15 갤런 | 1.3만 | 24 " | 빨간색 | 33 " | 33 " | 200 | ₩ 156,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.