항목 | 양동이 양동이 |
생산 능력 | 35 개 qt. |
캐스터 유형 | 3" |
색상 | 노란색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
높이 | 13 15 / 32 " |
길이 | 20 5 / 16 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 15.625 " |
선박 중량 (kg) | 4.12 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.