항목 | 보일러 브러시 |
브러시 직경 | 1/2 x 1 " |
브러쉬 길이 | 4.5 " |
채우기 유형 | 스프링 그레이드 강화 와이어 |
Dia를 처리하십시오. | 1/4 인치 |
손잡이 길이 | 22 " |
핸들 타입 | 트위스트 와이어 |
전체 길이 | 27 " |
타입 | 컬럼비아 보일러, 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 채우기 유형 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FCC9 | 컬럼비아 보일러, 단일 나선형 / 단일 스템 | 1/2 x 1 " | 4.5 " | 스프링 그레이드 강화 와이어 | 44 " | 트위스트 와이어 | 보일러 브러시 | 48 " | ₩ 42,455 | ||
2XTD3 | Weil McLain 보일러, 단일 나선형 / 단일 스템 | 1-1/2 x 1-1/8" | 4" | 압착 와이어 | 26 " | 트위스트 와이어 | 보일러 브러시 | 30 " | ₩ 33,512 | ||
2XTE5 | Weil McLain 보일러, 단일 나선형 / 단일 스템 | 1-1/2 x 1-1/8" | 2.75 " | 스트레이트 와이어 | 27.25 " | 나무와 꼬인 와이어 | 보일러 브러시 | 30 " | ₩ 26,075 | ||
3ECZ5 | 이중 나선 / 이중 줄기 | 2 x 4 " | 4.5 " | 강화 와이어 | - | 1/4 "(M) NPS | 직사각형 또는 타원형 보일러 브러시 | 7.5 " | ₩ 61,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.