항목 | 구리 튜브 피팅 브러시 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 베이지색 |
강모 소재 | 철사 |
브러시 직경 | 1 / 2 " |
브러쉬 길이 | 1" |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 3.25 " |
손잡이 재질 | ABS |
핸들 타입 | 타원 |
전체 길이 | 6.5 " |
트림 길이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.