항목 | 유틸리티 브러시 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 폼 |
강모 색상 | 적갈색 |
강모 소재 | 인조 |
브러쉬 길이 | 4.5 " |
브러시 폭 | 4.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 20 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 20 " |
트림 길이 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.51 |
선박 길이 (cm) | 24 |
선박 폭 (cm) | 11 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 브러시 폭 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1VAE4 | 4.25 " | 8.5 " | 8.5 " | ₩ 10,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.