항목 | 빗자루 손잡이 |
빗자루 연결 유형 | 스레드 된 |
빗자루 핸들 팁 재질 | 플라스틱 |
색상 | 백 |
길이 | 5ft. |
자재 | 유리 섬유 |
팁 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.2 |
선박 길이 (cm) | 154.51 |
선박 폭 (cm) | 8.99 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 빗자루 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1VAC8 | 테이퍼 | ₩ 35,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.