항목 | 스폰지 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 금속 |
헤드 길이 | 3.5 " |
헤드 폭 | 12 " |
세탁 가능 | 아니 |
길이 | 12 " |
자재 | 셀룰로오스 |
걸레 유형 | 롤러 |
스타일 | 스펀지 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.